GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 21X23MM - 2 21X23

Ringsleutel dubbel diep gebogen 2

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2 21x23
Rubix:10010138
Fabrikant:6018020
EAN:4010886601808
GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 21X23MM - 2 21X23

Technische samenvatting

Opening21x23
Lengte305 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 21X23MM - 2 21X23


Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 21x23 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht411 g
Opening21x23
Lengte305 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
26,45 excl. BTW
/ stuk
32,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden