Referenties
Bahco:98-18
Rubix:A0768150
Fabrikant:98-18
EAN:7314150367405



Productdetails : BAHCO INSTEEKRINGSLEUTEL 9/12 18 98-18
Bahco insteekringsleutel-inzet 98-18 met 18 mm ringeind voor 9x12 rechthoekige aansluiting. Wordt op de momentsleutel bevestigd met veerbelaste pin, max. 160 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 18 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Diameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,68 excl. BTW
/ stuk
€ 25,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen