Referenties
Bahco:315Z-1.1/16
Rubix:A0771943
EAN:7314150133437

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.1/16 315Z-1.1/16
Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 1 1/16 in
Sterke punten
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1350 g |
| Opening | 1-1/16 |
| Lengte | 279 mm |
| Type | slagmoersleutel |
| Diameter | 23 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,27 excl. BTW
/ stuk
€ 81,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen