Referenties
Gedore:6 22x27
Rubix:10010398
Fabrikant:6067230
EAN:4010886606728

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 22X27MM - 6 22X27
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 22x27 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 336 g |
| Opening | 22x27 |
| Lengte | 266 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
