BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 2.3/16 7444SG-Z-2.3/16

Ring-slagsleutels inch maten 7444SG-Z

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7444SG-Z-2.3/16
Rubix:A0770072
EAN:7314150132706
BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 2.3/16 7444SG-Z-2.3/16

Technische samenvatting

Opening2-3/16'
Lengte270 mm
Typeslagmoersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 2.3/16 7444SG-Z-2.3/16


Ring-slagsleutels, inch maten, DIN 7444. Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasTing op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrie n, e.d. Standards: DIN 7444. Material: Special steel. 12 points profile ring. Short and strong profiled handle and striking end for heavy duty applications. Finish: Steel grey.

Sterke punten

Imperial Ring End Slogging Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1430 g
Opening2-3/16'
Lengte270 mm
Typeslagmoersleutel
Afwerkingstaal
Diameter86 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 92,94 excl. BTW
/ stuk
€ 112,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen