GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 18MM - 1 B 18

Ringsteeksleutel 1B (MM)

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1 B 18
Rubix:10010024
Fabrikant:6001720
EAN:4010886600177
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 18MM - 1 B 18
Technische samenvatting
Opening18
Lengte245 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 18MM - 1 B 18


Uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738. Ringzijde 10° gebogen. Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 18 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht183 g
Opening18
Lengte245 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,82 excl. BTW
/ stuk
20,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden