Referenties
Bahco:167-9/16
Rubix:A0768067
Fabrikant:167-9/16
EAN:7314150419005



Productdetails : BAHCO INSTEEKSTEEKSL 16 SPIE 9/16 167-9/16
Bahco insteeksteeksleutel 167-9/16 met spie-aansluiting 16 mm en opening 9/16 inch. Totale lengte 59 mm, max. koppelbereik 77 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 9/16 inch |
| Lengte | 59 mm |
| Type | steeksleutel |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,74 excl. BTW
/ stuk
€ 83,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
