ROEBUCK STEEKSLEUTEL 1/2 X 9/16 AF 175MM - 880075

STEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:880075
Rubix:10524273
EAN:3660338335297
ROEBUCK STEEKSLEUTEL 1/2 X 9/16 AF 175MM - 880075

Technische samenvatting

Opening1/2x9/16
Lengte175 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK STEEKSLEUTEL 1/2 X 9/16 AF 175MM - 880075


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Van mat, uniform chroomvanadiumstaal.
Bestaat uit 2 verschillende koppen met verschillende openingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening1/2x9/16
Lengte175 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
50,25 excl. BTW
/ 15 stuks
60,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen