Referenties
Gedore:25 PK 16
Rubix:10016913
Fabrikant:1436872
EAN:4010886811986

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 16MM - 25 PK 16
• massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
• extra diep voor lange bouten
• de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
• verchroomde uitvoering
Dubbele soksleutel 16 mm massieve uitvoering met twee zeskantdoppen extra diep voor lange bouten de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt verchroomde uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 275 g |
| Opening | 16 |
| Lengte | 178 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,65 excl. BTW
/ stuk
€ 12,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
