BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 1 747-1

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:747-1
Rubix:A0765092
Fabrikant:747-1
EAN:7314150362899
BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 1 747-1

Technische samenvatting

Opening1 in
Lengte30 mm
Typekraaienvoet sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 1 747-1


Bahco 747-1 is een 3/8" vierkant aangedreven kraaienvoet-openringsleutel met 1" opening en verchroomde afwerking. ISO 1174 / DIN 3120.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening1 in
Lengte30 mm
Typekraaienvoet sleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter52 mm
58,13 excl. BTW
/ stuk
70,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen