GEDORE STEEKSLEUTEL 8X9MM - 6 8X9

Steeksleutel dubbel 6

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:6 8x9
Rubix:10010368
Fabrikant:6064210
EAN:4010886606421
GEDORE STEEKSLEUTEL 8X9MM - 6 8X9

Technische samenvatting

Opening8x9
Lengte140 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 8X9MM - 6 8X9


Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 8x9 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Opening8x9
Lengte140 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 4,87 excl. BTW
/ stuk
€ 5,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden