BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 30 747-30

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:747-30
Rubix:A0415460
Fabrikant:747-30
EAN:7314150362707
BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 30 747-30

Technische samenvatting

Opening30 mm
Lengte58 mm
Typekraaienvoet sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 30 747-30


Bahco 747-30 is een verchroomde 3/8" hanevoetsleutel met openbek van 30 mm. Lengte 58 mm voor het aan- en losdraaien in beperkte ruimte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening30 mm
Lengte58 mm
Typekraaienvoet sleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter8 mm
78,18 excl. BTW
/ stuk
94,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen