STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 3/4 X 1
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41484048
Rubix:10126519
EAN:4018754022892



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 3/4 X 1
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x42x233 mm |
| Logistiek gewicht | 199 g |
| Opening | 3/4 x 1 |
| Lengte | 232 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 40,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,23 excl. BTW
/ stuk
€ 43,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
