Referenties
Bahco:SB28M-8
Rubix:A0763818
Fabrikant:SB28M-8
EAN:7314150486212



Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 8MM SB28M-8
Bahco SB28M-8 gebogen pijpsleutel met dubbele kop en Dynamic-Drive™ profielen (12- en 6-punt). Lengte 110 mm en chroom-micro-matte afwerking voor hoogwaardige krachtoverbrenging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 8 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
