Referenties
Bahco:27R-1
Rubix:A0764151
Fabrikant:27R-1
EAN:7314150365968



Productdetails : BAHCO INSTEEKRATEL ROND 27X36 1 27R-1
Bahco 27R-1 is een ronde omkeerbare ratelkop met 45 tanden voor 27x36 rechthoekige connector en 1" aansluiting. Ontworpen voor gebruik met BAHCO momentsleutels in het 7465/74W/74P/IZO-D/TAW/TAWM bereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 27x36 mm '' |
| Lengte | 127 mm |
| Diameter | 78 mm |
| Model | 27r-1 |
| Gewicht | 1910 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,13 excl. BTW
/ stuk
€ 439,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
