Referenties
Bahco:FM12
Rubix:A0415324
Fabrikant:FM12
EAN:7314150273249



Productdetails : BAHCO FILEMASTER 300MM FM12
Bahco Filemaster FM12 (300 mm) met ERGO tweekomponenten handvat en tweezijdige snede: shear cut aan één zijde en gebogen tanden/radiale kap aan de andere. Voor snelle afname en een gladde afwerking in uiteenlopende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | met |
| Type snede | dubbel gefreesde kap (voor staal e.d.) aan één zijde; radiale kap (voor snelle afname van zachte metalen e.d.) aan de andere zijde |
| Sectie | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
