Referenties
Stanley:FMHT0-62691
Rubix:10132835
EAN:3253560626914
Productdetails : STANLEY FATMAX RATELSCHR.DR. PISTOOLGR. 12 BITS FMHT0-62691
Pistol grip design for higher torque
Sterke punten
• Hoognauwkeurige, 45-tands ratelschroevendraaier met extreem hoog draaimoment (drie keer groter dan spierkracht voor vastzetten)
• Grote, soft-grip handgreep met opbergruimte voor bits voor meer comfort en een optimaal gebruiksgemak
• Ratelschroevendraaier met 3 standen voor linksom draaien, rechtsom draaien en geblokkeerde stand
• Inhoud: 5, 6.5, 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15 & T20
• Grote, soft-grip handgreep met opbergruimte voor bits voor meer comfort en een optimaal gebruiksgemak
• Ratelschroevendraaier met 3 standen voor linksom draaien, rechtsom draaien en geblokkeerde stand
• Inhoud: 5, 6.5, 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15 & T20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x100x275 mm |
| Gewicht verpakking | 314 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,67 excl. BTW
/ stuk
€ 27,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


