Referenties
Bahco:8174A
Rubix:A0763918
Fabrikant:8174A
EAN:7314150476374



Productdetails : BAHCO VERLOOPSTUK 1/2 - 5/16 8174A
Bahco verloopstuk 8174A van 1/2" square drive naar 5/16" hex schroevendraaierbit. Lengte 40 mm, gepolijste uitvoering en ISO 1174/DIN 3121.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vierkant | 22,2 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Aandrijfmaat | 1/2' |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,50 excl. BTW
/ stuk
€ 10,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
