Referenties
Bahco:SB8172
Rubix:A0763065
Fabrikant:SB8172
EAN:7314150479023



Productdetails : BAHCO VERLOOPSTUK 1/2 - 3/4 SB SB8172
Bahco SB8172 verloopstuk voor 1/2" aandrijfvierkant naar 3/4" doppen. Hooggelegeerd staal met hoogglans gepolijste afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' → 3/4' '' |
| Diameter | 23,6 mm |
| Ingang | 1/2' '' |
| Afwerking | glanzend |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,83 excl. BTW
/ stuk
€ 20,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
