Referenties
Stahlwille:11030003
Rubix:10121620
EAN:4018754012251



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE VERLOOPSTUK 410
1/4" binnen op 1/2" buiten (6,3 x 12,5), HPQ-high performance staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x28 mm |
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 16,5 mm |
| Lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,87 excl. BTW
/ stuk
€ 19,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden