BAHCO DOPPENSET 1/2 14D 7814DS

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7814DS
Rubix:A0765007
Fabrikant:7814DS
EAN:7314150318964
BAHCO DOPPENSET 1/2 14D 7814DS

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter19 mm
Lengte445 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/2 14D 7814DS


Bahco 7814DS is een 1/2" doppenset (14-delig) met metrische bi-hex doppen 10–19 mm en een slanke omschakelratel. Voorzien van Dynamic-Drive™ profiel en hooggepolijst staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2' ''
Diameter19 mm
Lengte445 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)1/2' ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht3850 g
313,67 excl. BTW
/ stuk
379,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen