BAHCO FOAM 1/3 SCHROEVENDRAAIERS 6D FF1E1008

Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:FF1E1008
Rubix:A0764115
Fabrikant:FF1E1008
EAN:7314150285822
BAHCO FOAM 1/3 SCHROEVENDRAAIERS 6D FF1E1008

Productdetails : BAHCO FOAM 1/3 SCHROEVENDRAAIERS 6D FF1E1008


Includes 6 pieces
BE-7910 ERGO™ screwdriver TORX® TR10 x 65 mm
BE-7915 ERGO™ screwdriver TORX® TR15 x 70 mm
BE-7920 ERGO™ screwdriver TORX® TR20 x 100 mm
BE-7925 ERGO™ screwdriver TORX® TR25 x 80 mm
BE-7930 ERGO™ screwdriver TORX® TR30 x 150 mm
BE-7940 ERGO™ screwdriver TORX® TR40 x 150 mm
Foam available with laser marked

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,17 excl. BTW
/ stuk
93,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen