Referenties
Bahco:TAW930M
Rubix:A0761988
Fabrikant:TAW930M
EAN:7314150422319




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 1,5 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 30 N.m |
| Aansluiting | 9x12 mm (rechthoekige verwisselbare kop) '' |
Productdetails : BAHCO MOMENTHOEKSL 9X12 1.5-30NM TAW930M
Elektronische moment- en hoekgestuurde Bahco momentsleutel met verwisselbare 9x12-kop. Instelbaar momentbereik 1,5–30 Nm met geheugen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 1,5 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 30 N.m |
| Aansluiting | 9x12 mm (rechthoekige verwisselbare kop) '' |
| Lengte | 259 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Bevestiging | 25 |
| Norm | ISO 6789 |
| Type | elektronische moment- en hoekmomentsleutel (slim) met verwisselbare 9x12-kop en geheugen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 788,55 excl. BTW
/ stuk
€ 954,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen