GEDORE MOMENTSLEUTEL TYPE 83 ADS 3/8" 5-25NM - ADS 25

Momentsleutel type 83 ADS

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:8301-25
Rubix:10031872
Fabrikant:7651550
EAN:4002805830123
GEDORE MOMENTSLEUTEL TYPE 83 ADS 3/8" 5-25NM - ADS 25
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment5 N.m
Maximaal aanhaalmoment25 N.m
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL TYPE 83 ADS 3/8" 5-25NM - ADS 25


Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien alsmede controle van "beweegmomenten"
• toepassing in vele (industriële) sectoren
• werkgebieden van 0,8 - 2000 N·m worden afgedekt Uitvoering:
• aanwijzende momentsleutel met meetklok en sleepwijzer
• 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" dubbelzijdig aandrijfvierkant met kogelborging voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• modellen 8301-04 tot 8304-80 met geïntegreerde ratel
• voor gecontroleerd aandraaien en momentmetingen
• nauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
• volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
• met dubbelschaal in N·m en lbf·in resp. lbf·ft op tweekleurige, goed leesbare schaal
• ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij 25% overbelasting van de max. waarde
• huis uit lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt
• zwarte, slipveilige rubber handvat
• modellen 8301-04 tot 8301-40 conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
• modellen 8303-40 tot 8305-20 hebben standaard een audio-visueel signaal Leveringsomvang:
• klok-momentsleutel type 83
• batterij, bij modellen nr. 8303-40 tot 8305-20
• testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
• levering in robuuste, zwarte kunststof box (nr. 8301-04 tot 8302-20), anders in stevige kartonverpakking (nr. 8303-40 tot 8305-20)
Momentsleutel type 83 ADS 5-25 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien alsmede controle van "beweegmomenten" toepassing in vele (industriële) sectoren werkgebieden van 0,8 - 2000 N·m worden afgedekt Uitvoering: aanwijzende momentsleutel met meetklok en sleepwijzer 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" dubbelzijdig aandrijfvierkant met kogelborging voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien modellen 8301-04 tot 8304-80 met geïntegreerde ratel voor gecontroleerd aandraaien en momentmetingen nauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen met dubbelschaal in N·m en lbf·in resp. lbf·ft op tweekleurige, goed leesbare schaal ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij 25% overbelasting van de max. waarde huis uit lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt zwarte, slipveilige rubber handvat modellen 8301-04 tot 8301-40 conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen modellen 8303-40 tot 8305-20 hebben standaard een audio-visueel signaal Leveringsomvang: klok-momentsleutel type 83 batterij, bij modellen nr. 8303-40 tot 8305-20 testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789 levering in robuuste, zwarte kunststof box (nr. 8301-04 tot 8302-20), anders in stevige kartonverpakking (nr. 8303-40 tot 8305-20)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Minimaal aanhaalmoment5 N.m
Maximaal aanhaalmoment25 N.m
Aansluiting3/8 ''
Lengte244 mm
Gewicht0,5 kg
Bevestiging10 mm
Typemomentsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
371,12 excl. BTW
/ stuk
449,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen