Referenties
Bahco:9540DZL
Rubix:A0762408
Fabrikant:9540DZL
EAN:7314150414055




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1 inch (vierkant aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 285 mm |
| Lengte | 630 mm |
Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1 INCH 19D 9540DZL
Bahco 9540DZL is een 19-delige 1" doppen-/socket set met inch bi-hex profiel en matte afwerking. Geschikt volgens DIN 3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 inch (vierkant aandrijving) '' |
| Diameter | 285 mm |
| Lengte | 630 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 36500 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.530,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.852,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen