Referenties
Stahlwille:51 IMP 24
Rubix:10121888
Fabrikant:23020024
EAN:4018754015207



Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 51IMP-24
1/2" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Sterke punten
•Extra deep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' aansluiting '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 340 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ stuk
€ 36,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
