Referenties
Bahco:FF1A218LM
Rubix:A0762336
Fabrikant:FF1A218LM
EAN:7314150456130



Productdetails : BAHCO FOAM 3/3 DOPPEN MOMENTSL 79D FF1A218LM
Fit&Go 3/3 set FF1A218LM van Bahco met laser-gemarkeerde foam inlay, 79-delig assortiment en handige push system/FOD-indicatie voor snelle toolorganisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 79 |
| Materiaal | milieuvriendelijke foam-inlay (foam) |
| Samenstelling | bevat o.a.: 1178-scribe tungsten carbide scribe; 1547 voelermaat; 74wr-200 window click momentsleutel (40-200 n-m); 7805zz bougiedop (16-21 mm); bbr201p6 xzn impact dopdriver; bwss12p3 wiel-sokkenset (1/2', o.a. 17/19/21 mm); mtc-3-13-c1 meetlint (13 mm, class-i, 3 m); s240 1/2' dopset (24 pcs); 7800sm 1/2' doppen (34/36 mm); sl25l 1/4' dopset; sr200-mm staal liniaal (200 mm); foam laser marked/inlay met push system en fod-systeem. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 574,00 excl. BTW
/ stuk
€ 694,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
