Referenties
Bahco:6709TORX-T7
Rubix:A0764764
Fabrikant:6709TORX-T7
EAN:7314150460557




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 36 mm |
Productdetails : BAHCO SCHRDR DOPSL 1/4 TR7 6709TORX-T7
Bahco 6709TORX-T7 is een 1/4" vierkantaansluiting dop voor TORX® T7 schroeven, met hoog gepolijste afwerking. Geschikt voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,32 excl. BTW
/ stuk
€ 12,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen