FACOM IMPACT DOP 3/4 - 6 KANT 33MM NK.33A
NK.A - 3/4" 6-punts metrische krachtdoppen
Zie technische informatieReferenties
Facom:NK.33A
Rubix:10103093
EAN:3148516553812



Productdetails : FACOM IMPACT DOP 3/4 - 6 KANT 33MM NK.33A
NK.A - 3/4" 6-punts metrische krachtdoppen
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 483 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x55x55 mm |
| Gewicht verpakking | 483 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 33 mm |
| Lengte | 57 mm |
| Vierkant | 33 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,12 excl. BTW
/ stuk
€ 36,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
