Referenties
Stahlwille:11040000
Rubix:10121622
EAN:4018754012268



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE FLEXIBEL VERLENGSTUK 6 406
(uitsluitend voor rechtsomgebruik) belastbaarheid 5 N m.
Sterke punten
•Right hand rotation only
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x152 mm |
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 152 mm |
| Diameter | 11,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,76 excl. BTW
/ stuk
€ 25,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen