Referenties
Bahco:4307
Rubix:10082349
EAN:7314151079444

Documenten
Productdetails : BAHCO HAAKSLEUTEL VERSTELBAAR 10-50 4307
Verstelbare haaksleutel van Bahco voor twee-gats moeren met instelbaar bereik 10-50 mm. Verchroomde uitvoering met pen Ø 3,8 mm en lengte 160 mm.
Sterke punten
•Adjustable pin wrench
For two-hole nuts DIN 547
Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface
For two-hole nuts DIN 547
Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 10 - 50 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 3,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,44 excl. BTW
/ stuk
€ 74,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen