Referenties
Facom:440.36
Rubix:10103176
EAN:3148517682214



Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.36
De Facom 440 metrische ringsteeksleutel is ontworpen om hoge mechanische prestaties te leveren in een compact en handzaam formaat. Deze sleutel onderscheidt zich door de constructie volgens luchtvaartnormen en het 12-kant OGV®-profiel, dat het contact met de bevestigingen optimaliseert. Dit product is verkrijgbaar in een breed scala aan maten om te voldoen aan alle behoeften voor nauwkeurig aandraaien.
Kenmerken:
De Facom 440 ringsteeksleutel combineert robuustheid en ergonomie dankzij de compacte structuur die is geïnspireerd op luchtvaartnormen. Het 12-kant OGV®-profiel zorgt voor maximaal contact tussen de sleutel en bevestiging, waardoor moeren en bouten beter behouden blijven, zelfs bij intensief gebruik. De offsethoek van 15° vergemakkelijkt de toegang in krappe zones en verhoogt het gebruikscomfort. Het afgeronde I-profiel biedt een aangename grip en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Profieltype: 12-kant OGV®
• Offsethoek: 15°
• Constructie: afgerond I-profiel
• Afwerking: verchroomd, hoogglans
• Materiaal: hoogwaardig staal met hoge weerstand
Normen:
De Facom 440 ringsteeksleutels voldoen aan de volgende Europese normen, wat kwaliteit en betrouwbaarheid in een professionele context waarborgt:
• NF ISO 1711-1: eisen voor handgereedschap, inclusief prestaties en gestandaardiseerde afmetingen
• NF ISO 3318: afmetingen, toleranties en mechanische sterktecriteria voor ringsteeksleutels
• NF ISO 691: specificatie van de aandrijvingsafmetingen voor uitwisselbaarheid met andere gereedschappen
• NF ISO 7738: testmethoden voor prestaties, duurzaamheid en veiligheid van handgereedschap in een professionele omgeving
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een leider in de productie van handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Het merk staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en kan bogen op meer dan 100 jaar innovatie. Het biedt meer dan 10.000 producten, die zijn ontworpen om lang mee te gaan en aan de strengste eisen te voldoen. Facom heeft als missie om betrouwbare, hoogwaardige en ergonomische oplossingen aan te bieden.
Kenmerken:
De Facom 440 ringsteeksleutel combineert robuustheid en ergonomie dankzij de compacte structuur die is geïnspireerd op luchtvaartnormen. Het 12-kant OGV®-profiel zorgt voor maximaal contact tussen de sleutel en bevestiging, waardoor moeren en bouten beter behouden blijven, zelfs bij intensief gebruik. De offsethoek van 15° vergemakkelijkt de toegang in krappe zones en verhoogt het gebruikscomfort. Het afgeronde I-profiel biedt een aangename grip en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Profieltype: 12-kant OGV®
• Offsethoek: 15°
• Constructie: afgerond I-profiel
• Afwerking: verchroomd, hoogglans
• Materiaal: hoogwaardig staal met hoge weerstand
Normen:
De Facom 440 ringsteeksleutels voldoen aan de volgende Europese normen, wat kwaliteit en betrouwbaarheid in een professionele context waarborgt:
• NF ISO 1711-1: eisen voor handgereedschap, inclusief prestaties en gestandaardiseerde afmetingen
• NF ISO 3318: afmetingen, toleranties en mechanische sterktecriteria voor ringsteeksleutels
• NF ISO 691: specificatie van de aandrijvingsafmetingen voor uitwisselbaarheid met andere gereedschappen
• NF ISO 7738: testmethoden voor prestaties, duurzaamheid en veiligheid van handgereedschap in een professionele omgeving
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een leider in de productie van handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Het merk staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en kan bogen op meer dan 100 jaar innovatie. Het biedt meer dan 10.000 producten, die zijn ontworpen om lang mee te gaan en aan de strengste eisen te voldoen. Facom heeft als missie om betrouwbare, hoogwaardige en ergonomische oplossingen aan te bieden.
Sterke punten
• Bescherming van bevestigingen dankzij 12-kant OGV®-profiel
• Verbeterde toegang in krappe ruimtes door 15° offset
• Verhoogd gebruikscomfort dankzij afgerond I-profiel
• Constructie conform luchtvaartnormen voor maximale betrouwbaarheid
• Levenslange garantie bij defect of breuk
• Verbeterde toegang in krappe ruimtes door 15° offset
• Verhoogd gebruikscomfort dankzij afgerond I-profiel
• Constructie conform luchtvaartnormen voor maximale betrouwbaarheid
• Levenslange garantie bij defect of breuk
Toepassingen
De Facom 440 ringsteeksleutels zijn aanbevolen voor aandraai- en losdraaiwerkzaamheden in industriële, mechanische en onderhoudsomgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor de auto-industrie, de luchtvaart, algemeen onderhoud en productie- en reparatiewerkplaatsen. Dankzij het ontwerp voldoen ze aan de eisen van technici en monteurs in situaties waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 948 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 442x75x22 mm |
| Gewicht verpakking | 901 g |
| Opening | 36 |
| Lengte | 440 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,43 excl. BTW
/ stuk
€ 39,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden