BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 41 747-41

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:747-41
Rubix:A0765106
Fabrikant:747-41
EAN:7314150362752
BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 41 747-41

Technische samenvatting

Opening41 mm
Lengte45 mm
Typekraaienvoet sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 41 747-41


BAHCO 747-41 is een 3/8" vierkant-aangedreven kraaienvoetsteeksleutel met open bek voor 41 mm. Verchroomde afwerking en ontworpen volgens ISO 1174 en DIN 3120.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening41 mm
Lengte45 mm
Typekraaienvoet sleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter8 mm
116,89 excl. BTW
/ stuk
141,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen