BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH1X250MM B192.001.250

BahcoFit kruiskopschroevendraaiers met rubberen handgreep PH0-PH4

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:B192.001.250
Rubix:A0771483
EAN:7314150278114
BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH1X250MM B192.001.250

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph1
Blad lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH1X250MM B192.001.250


Schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. SB: Retail verpakking.

Sterke punten

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht87 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph1
Blad lengte250 mm
Lengte355 mm
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen