GEDORE SCHROEVENDRAAIER 8MM - 2153 8

3-C schroevendraaier sleufkop - 2153

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:2153 8
Rubix:10019242
Fabrikant:1531190
EAN:4010886815328
GEDORE SCHROEVENDRAAIER 8MM - 2153 8
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk8  mm
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 8MM - 2153 8



• uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Schroevendraaier 8 mm uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B voor moeilijk bereikbare plaatsen 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht44 g
Afdrukplat
Grootte afdruk8  mm
Blad lengte25 mm
Lengte81 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,70 excl. BTW
/ stuk
5,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden