Referenties
Gedore:2161 PH 2
Rubix:10019256
Fabrikant:1531204
EAN:4010886815335

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER PH 2 - 2161 PH 2
De Gedore 2161 PH-schroevendraaier is ontworpen voor werkzaamheden in krappe ruimtes waar een schroevendraaier met standaardlengte niet kan worden gebruikt. De driedelige Power-Grip-handgreep zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging, ook in moeilijk bereikbare werkposities.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier (ook wel bekend als een korte schroevendraaier) is ontworpen voor het vast- en losdraaien van Phillips-schroeven in beperkte ruimtes. Dankzij de korte uitvoering kan worden gewerkt in de nabijheid van obstakels of in ruimtes waar een conventionele schroevendraaier niet effectief kan worden gebruikt.
De driedelige Power-Grip-handgreep combineert een comfortabele grip met een nauwkeurige geleiding. De ergonomische vorm helpt vermoeidheid van de hand bij herhaald gebruik te beperken. De nauwkeurige verbinding tussen handgreep en kling zorgt voor een efficiënte overdracht van de uitgeoefende kracht. De schroefkopaanduiding is op het uiteinde van de handgreep aangebracht, waardoor de juiste maat snel herkenbaar is.
De ronde kling is vervaardigd uit warmtebehandeld molybdeen-vanadiumstaal. Een geïntegreerd ophanggat in de handgreep maakt eenvoudig opbergen aan een gereedschapspaneel of ander ophangsysteem mogelijk.
Specificaties:
• Aandrijving: Phillips (PH)
• Klinglengte: 25 mm
• Breedte: 36 mm
• Hoogte: 30 mm
• Materiaal kling: warmtebehandeld molybdeen-vanadiumstaal
• Materiaal handgreep: driedelig kunststof
• Klingvorm: rond
• Ophanggat: ja
2161 PH 1
• Aandrijving: PH 1
• Geschikt voor schroeven: M2 tot M3
• Totale lengte: 80 mm
• Gewicht: 0,033 kg
2161 PH 2
• Aandrijving: PH 2
• Geschikt voor schroeven: M3,5 tot M5
• Totale lengte: 82 mm
• Gewicht: 0,036 kg
Normen:
• DIN ISO 8764: norm voor schroevendraaiers voor kruiskopschroeven. Deze norm legt de algemene eisen voor dit type gereedschap vast.
• DIN ISO 8764-1 PH: specificeert de geometrie, afmetingen en technische kenmerken van Phillips-punten (PH) om compatibiliteit met de overeenkomstige schroefkoppen te waarborgen.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier (ook wel bekend als een korte schroevendraaier) is ontworpen voor het vast- en losdraaien van Phillips-schroeven in beperkte ruimtes. Dankzij de korte uitvoering kan worden gewerkt in de nabijheid van obstakels of in ruimtes waar een conventionele schroevendraaier niet effectief kan worden gebruikt.
De driedelige Power-Grip-handgreep combineert een comfortabele grip met een nauwkeurige geleiding. De ergonomische vorm helpt vermoeidheid van de hand bij herhaald gebruik te beperken. De nauwkeurige verbinding tussen handgreep en kling zorgt voor een efficiënte overdracht van de uitgeoefende kracht. De schroefkopaanduiding is op het uiteinde van de handgreep aangebracht, waardoor de juiste maat snel herkenbaar is.
De ronde kling is vervaardigd uit warmtebehandeld molybdeen-vanadiumstaal. Een geïntegreerd ophanggat in de handgreep maakt eenvoudig opbergen aan een gereedschapspaneel of ander ophangsysteem mogelijk.
Specificaties:
• Aandrijving: Phillips (PH)
• Klinglengte: 25 mm
• Breedte: 36 mm
• Hoogte: 30 mm
• Materiaal kling: warmtebehandeld molybdeen-vanadiumstaal
• Materiaal handgreep: driedelig kunststof
• Klingvorm: rond
• Ophanggat: ja
2161 PH 1
• Aandrijving: PH 1
• Geschikt voor schroeven: M2 tot M3
• Totale lengte: 80 mm
• Gewicht: 0,033 kg
2161 PH 2
• Aandrijving: PH 2
• Geschikt voor schroeven: M3,5 tot M5
• Totale lengte: 82 mm
• Gewicht: 0,036 kg
Normen:
• DIN ISO 8764: norm voor schroevendraaiers voor kruiskopschroeven. Deze norm legt de algemene eisen voor dit type gereedschap vast.
• DIN ISO 8764-1 PH: specificeert de geometrie, afmetingen en technische kenmerken van Phillips-punten (PH) om compatibiliteit met de overeenkomstige schroefkoppen te waarborgen.
Screwdriver Stubby PH 2 Acc. to DIN ISO 8764, tip acc. to DIN ISO 8764-1 PH For confined spaces 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Sterke punten
• Compact formaat, ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
• Ergonomische driedelige handgreep bevordert nauwkeurig werken en verhoogt het gebruikscomfort
• Snelle herkenning van de aandrijving dankzij de markering op het uiteinde van de handgreep
• Geïntegreerd ophanggat voor eenvoudig opbergen aan een gereedschapspaneel of wandhouder
• Warmtebehandelde kling van molybdeen-vanadiumstaal biedt een hoge slijtvastheid en duurzaamheid
• Ergonomische driedelige handgreep bevordert nauwkeurig werken en verhoogt het gebruikscomfort
• Snelle herkenning van de aandrijving dankzij de markering op het uiteinde van de handgreep
• Geïntegreerd ophanggat voor eenvoudig opbergen aan een gereedschapspaneel of wandhouder
• Warmtebehandelde kling van molybdeen-vanadiumstaal biedt een hoge slijtvastheid en duurzaamheid
Toepassingen
Deze korte schroevendraaier is geschikt voor werkzaamheden waarbij de beschikbare ruimte beperkt is. Dit is onder meer het geval bij industrieel onderhoud, werkzaamheden in schakelkasten, besturingskasten en machineframes waar slechts een geringe inbouwdiepte beschikbaar is. Binnen de elektrotechniek, mechanische assemblage en het onderhoud van installaties is de schroevendraaier geschikt voor een breed scala aan gangbare schroefverbindingen. Dankzij de compacte afmetingen is hij bovendien ideaal voor productielijnen met beperkte opbergruimte voor gereedschap en voor servicewerkzaamheden op locatie waarbij een lichte en overzichtelijke gereedschapstas gewenst is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | 2 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,24 excl. BTW
/ stuk
€ 5,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden