STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT TORX PLUS 1446IP
Schroevendraaier Stahlwille
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:08162040
Rubix:10127728
EAN:4018754234622



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT TORX PLUS 1446IP
Voor inwendige TORX PLUS®-bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x25 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ip40 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,07 excl. BTW
/ stuk
€ 6,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
