BAHCO SCHROEVENDRAAIER HEX 3.0X100MM B143.030.100
Zeskantige schroevendraaier met kogelkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:B143.030.100
Rubix:A0771494
EAN:7314150278527

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER HEX 3.0X100MM B143.030.100
Schroevendraaier voor zeskant kogelkopschroeven. Gemakkelijk in schroeven te zetten vanuit verschilende hoeken, efficienter dan de standaard zeskant schroevendraaiers en tijdsbesparend. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Sterke punten
•For hexagonal head screws, ball end, easy to insert in the screw head from a range of angles
Black oxide tip for higher accuracy
For more efficient work than the standard hexagonal and time saver
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High-performance alloy steel blade
Standards: ISO 2936
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Black oxide tip for higher accuracy
For more efficient work than the standard hexagonal and time saver
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High-performance alloy steel blade
Standards: ISO 2936
SB coding for retailed packed on a plastic hanger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 mm |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,89 excl. BTW
/ stuk
€ 3,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen