BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 5D B219.025

BahcoFit-schroevendraaierset met sleuf/kruiskop en rubberen handgreep - 8 stuks

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:B219.025
Rubix:A0770866
EAN:7314150283279
BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 5D B219.025

Technische samenvatting

Aantal elementen5
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 5D B219.025


BahcoFit schroevendraaierset, 8 stuks. Voor gleuf en Phillips® schroeven. In kartonnen doos.

Sterke punten

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht405 g
Aantal elementen5
Afdruktorx profiel
€ 23,20 excl. BTW
/ stuk
€ 28,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen