GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 3-C IS 4-8 PH 1-2 (SE=6ST)
3-C schroevendraaierset 6-dlg 2150-2160 PH-06
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2150-2160 PH-06
Rubix:10019150
Fabrikant:1482319
EAN:4010886812372

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 3-C IS 4-8 PH 1-2 (SE=6ST)
De Gedore 2150-2160 PH-06 schroevendraaierset bestaat uit 6 gereedschappen voor sleuf- en PH-kruiskopschroeven. De Power-Grip³ driecomponentenhandgreep zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging en helpt tegelijkertijd de belasting van de hand bij herhaalde werkzaamheden te verminderen.
Kenmerken:
Deze set bestaat uit vier sleufschroevendraaiers (serie 2150) en twee PH-kruiskopschroevendraaiers (serie 2160). De klingen zijn vervaardigd uit warmtebehandeld molybdeen-vanadiumstaal en bieden een mechanische weerstand die geschikt is voor herhaalde belasting. De driecomponenten Power-Grip³-handgreep heeft een ergonomische vorm die een comfortabele grip bevordert en vermoeidheid bij langdurig gebruik helpt te beperken. Elke handgreep is aan het uiteinde voorzien van een markering van het aandrijfprofiel, waardoor het gereedschap snel kan worden geïdentificeerd. Het geïntegreerde ophanggat in de handgreep maakt het eenvoudig om de schroevendraaiers aan een gereedschapsbord of haak op te bergen en helpt ruimte in de werkplaats te besparen. De set wordt geleverd in een recyclebare kartonnen verpakking.
Specificaties:
• Aantal schroevendraaiers: 6.
• Totaalgewicht van de set: 660 g.
• Materiaal van de kling: molybdeen-vanadiumstaal, warmtebehandeld.
• Handgreep: driecomponenten (Power-Grip³).
• Verpakking: kartonnen verpakking.
Serie 2150 – sleufschroevendraaiers:
• Maat 4: kling 4,0 mm, klinglengte 100 mm, totale lengte 185 mm, gewicht 0,061 kg.
• Maat 5,5: kling 5,5 mm, klinglengte 100 mm, totale lengte 200 mm, gewicht 0,093 kg.
• Maat 6,5: kling 6,5 mm, klinglengte 150 mm, totale lengte 260 mm, gewicht 0,128 kg.
• Maat 8: kling 8,0 mm, klinglengte 150 mm, totale lengte 270 mm, gewicht 0,170 kg.
Serie 2160 – PH-kruiskopschroevendraaiers:
• PH 1: klinglengte 80 mm, totale lengte 180 mm, gewicht 0,080 kg.
• PH 2: klinglengte 100 mm, totale lengte 210 mm, gewicht 0,119 kg.
Normen:
• Serie 2150: ontwerp conform DIN ISO 2380-2, waarin de afmetingen van sleufschroevendraaiers zijn vastgelegd; de punt voldoet aan DIN ISO 2380-1 vorm A, waarin het profiel van de punt voor een goede passing in de sleuf wordt gespecificeerd.
• Serie 2160: ontwerp volgens DIN ISO 8764; de punt voldoet aan DIN ISO 8764-1 PH, de internationale norm waarin de geometrie van Phillips-kruiskopprofielen is vastgelegd.
Kenmerken:
Deze set bestaat uit vier sleufschroevendraaiers (serie 2150) en twee PH-kruiskopschroevendraaiers (serie 2160). De klingen zijn vervaardigd uit warmtebehandeld molybdeen-vanadiumstaal en bieden een mechanische weerstand die geschikt is voor herhaalde belasting. De driecomponenten Power-Grip³-handgreep heeft een ergonomische vorm die een comfortabele grip bevordert en vermoeidheid bij langdurig gebruik helpt te beperken. Elke handgreep is aan het uiteinde voorzien van een markering van het aandrijfprofiel, waardoor het gereedschap snel kan worden geïdentificeerd. Het geïntegreerde ophanggat in de handgreep maakt het eenvoudig om de schroevendraaiers aan een gereedschapsbord of haak op te bergen en helpt ruimte in de werkplaats te besparen. De set wordt geleverd in een recyclebare kartonnen verpakking.
Specificaties:
• Aantal schroevendraaiers: 6.
• Totaalgewicht van de set: 660 g.
• Materiaal van de kling: molybdeen-vanadiumstaal, warmtebehandeld.
• Handgreep: driecomponenten (Power-Grip³).
• Verpakking: kartonnen verpakking.
Serie 2150 – sleufschroevendraaiers:
• Maat 4: kling 4,0 mm, klinglengte 100 mm, totale lengte 185 mm, gewicht 0,061 kg.
• Maat 5,5: kling 5,5 mm, klinglengte 100 mm, totale lengte 200 mm, gewicht 0,093 kg.
• Maat 6,5: kling 6,5 mm, klinglengte 150 mm, totale lengte 260 mm, gewicht 0,128 kg.
• Maat 8: kling 8,0 mm, klinglengte 150 mm, totale lengte 270 mm, gewicht 0,170 kg.
Serie 2160 – PH-kruiskopschroevendraaiers:
• PH 1: klinglengte 80 mm, totale lengte 180 mm, gewicht 0,080 kg.
• PH 2: klinglengte 100 mm, totale lengte 210 mm, gewicht 0,119 kg.
Normen:
• Serie 2150: ontwerp conform DIN ISO 2380-2, waarin de afmetingen van sleufschroevendraaiers zijn vastgelegd; de punt voldoet aan DIN ISO 2380-1 vorm A, waarin het profiel van de punt voor een goede passing in de sleuf wordt gespecificeerd.
• Serie 2160: ontwerp volgens DIN ISO 8764; de punt voldoet aan DIN ISO 8764-1 PH, de internationale norm waarin de geometrie van Phillips-kruiskopprofielen is vastgelegd.
3C screwdriver set 6 pcs IS 4-8 PH 1-2 Practical set composition in environmentally-friendly cardboard box For slotted and cross-head screws PH 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Sterke punten
• De Power-Grip³ driecomponentenhandgreep helpt vermoeidheid te verminderen door de belasting van de hand bij langdurig gebruik te verdelen.
• De stevige verbinding tussen handgreep en kling beperkt energieverlies en draagt bij aan nauwkeurig schroefwerk.
• De markering van het aandrijfprofiel op het uiteinde van de handgreep versnelt de identificatie en helpt selectiefouten tijdens werkzaamheden te beperken.
• Dankzij het geïntegreerde ophanggat kan het gereedschap overzichtelijk aan een geperforeerd gereedschapsbord of haak worden opgeborgen, zonder extra opbergdoos.
• De recyclebare kartonnen verpakking draagt bij aan het beperken van de milieu-impact.
• De stevige verbinding tussen handgreep en kling beperkt energieverlies en draagt bij aan nauwkeurig schroefwerk.
• De markering van het aandrijfprofiel op het uiteinde van de handgreep versnelt de identificatie en helpt selectiefouten tijdens werkzaamheden te beperken.
• Dankzij het geïntegreerde ophanggat kan het gereedschap overzichtelijk aan een geperforeerd gereedschapsbord of haak worden opgeborgen, zonder extra opbergdoos.
• De recyclebare kartonnen verpakking draagt bij aan het beperken van de milieu-impact.
Toepassingen
De 2150-2160 PH-06 schroevendraaierset is geschikt voor montagewerkzaamheden en preventief en correctief onderhoud aan verbindingen met sleuf- of PH-kruiskopschroeven. De set kan in uiteenlopende werkomgevingen worden gebruikt, waaronder productiewerkplaatsen, industriële onderhoudsafdelingen, technische installatiediensten en afbouwwerkzaamheden op bouwplaatsen. Dit product is ideaal voor het aanvullen van een gereedschapskist, gereedschapswagen of werkplaatsuitrusting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 22,22
€ 20,59 excl. BTW
/ set
€ 24,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden