FACOM MICRO-TECH SCHROEVENDRAAIERS AEF.J1 (SET=5ST)

Doos met 5 Micro-Tech® schroevendraaiers voor Sleuf en Phillips® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:AEF.J1
Rubix:10100251
EAN:3148515003455
FACOM MICRO-TECH SCHROEVENDRAAIERS AEF.J1 (SET=5ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen5
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MICRO-TECH SCHROEVENDRAAIERS AEF.J1 (SET=5ST)


Deze set MICRO-TECH® schroevendraaiers van FACOM combineert precisie, comfort en robuustheid en bevat alles wat nodig is om kleine schroefwerkzaamheden moeiteloos uit te voeren. Hij is ideaal voor delicate reparaties en precisieassemblages, en is ontworpen om te werken met hoge stabiliteit en een vloeiende, gecontroleerde beweging.

Kenmerken:
De FACOM MICRO-TECH® set bestaat uit vijf precisieschroevendraaiers, geschikt voor sleuf- en Phillips®-schroeven. Het ergonomische ontwerp met draaibare kop maakt een perfecte controle van het schroefproces mogelijk, zelfs bij zeer kleine onderdelen. Elk blad is verchroomd om corrosie te weerstaan en is voorzien van een gebruinde punt, wat een nauwkeurige passing mogelijk maakt in de schroefkop. Bij referentie AEF.J1 wordt de set geleverd in een stevige kunststof koffer met metalen sluiting, die een uitstekende bescherming biedt tijdens transport. De binnenzijde is uitgerust met een voorgevormde schuiminlay waarin elke schroevendraaier zijn vaste plaats heeft, waardoor een ontbrekend gereedschap direct wordt opgemerkt. De schroevendraaiers met referentie AEF.J1PB worden geleverd in een kartonnen verpakking. De hoogwaardige afwerking en de levenslange garantie staan garant voor een uitzonderlijke duurzaamheid en een blijvend hoge precisie.

Specificaties:
• Referenties: AEF.J1 en AEF.J1PB (zonder koffer)
• Inhoud van de set: 5 MICRO-TECH® schroevendraaiers
• Detail: 4 AEF schroevendraaiers voor sleufschroeven (1,5 × 35; 1,8 × 35; 2 × 35; 2,5 × 35) en 1 AEFP Phillips® schroevendraaier (PH00)
• Nettogewicht: 0,17 kg
• Materialen: verchroomd staal en geribbelde composiet handgreep
• Aandrijving: gehard door dompeling
• Uitvoering: verchroomd blad, gebruinde punt
• Draaibare kop (swivel cap) voor stabiele geleiding
• Stevige koffer van 178 × 91 × 25 mm met metalen sluiting en uitneembare schuiminlay (alleen versie AEF.J1)
• Antimagnetisch: nee
• Kleurcodering: ja

Sterke punten

• Precisie: de draaibare kop zorgt voor optimale controle bij het vast- en losdraaien van kleine schroeven
• Duurzaamheid: de geharde punten zijn slijtvast en behouden langdurig hun vorm
• Levenslange garantie: een duurzame en veilige investering voor professionals

Toepassingen

Deze FACOM MICRO-TECH®-precisieschroevendraaierset is ideaal voor werkzaamheden in elektronische onderhoud, optica en micromechanica. De set is perfect geschikt voor elektrotechnici, specialisten in meetinstrumenten, horlogemakers en professionals in modelbouw. Elke schroevendraaier maakt uiterst nauwkeurig werken mogelijk aan kwetsbare componenten waarbij precisie essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht170 g
Afmeting verpakking (D x B x H)180x95x25 mm
Gewicht verpakking177 g
Aantal elementen5
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 28,00 excl. BTW
/ set
€ 33,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden