Referenties
Facom:PL.334
Rubix:10105221
EAN:3148513552726

Productdetails : FACOM INZET PL.334
Diepgetrokken lade voor MOD.CG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 11 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | thermogevormd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,81 excl. BTW
/ stuk
€ 27,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
