Referenties
Facom:PL.313
Rubix:10101577
EAN:3148513552627

Productdetails : FACOM INZET PL.313
Kenmerken:
Deze Facom inlay voor MODM.440-1XL maakt het mogelijk om een complete set metrische steekringsleutels van 6 tot 24 mm efficiënt op te bergen en te organiseren. Deze inlay is ontworpen om te worden geïntegreerd in het modulaire opbergsysteem van FACOM en past perfect in de gereedschapswagens van de CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series. Dankzij het ontwerp krijgt elk gereedschap een eigen, precies passend vak, wat verlies voorkomt en onmiddellijke herkenning vergemakkelijkt. De inlay garandeert een optimale fixatie van de sleutels, zelfs wanneer de wagen wordt verplaatst. Hij biedt een praktische oplossing om de organisatie in de werkplaats te optimaliseren, met een betere zichtbaarheid en snelle toegang tot de gereedschappen.
Specificaties:
• Compatibiliteit: FACOM MODM.440-1XL modulair systeem
• Compatibele wagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
• Compatibele gereedschappen: metrische steekringsleutels
• Aantal vakken: 17 stuks
• Compatibele maten: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is Facom een toonaangevende referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om zijn kwaliteit, duurzaamheid en innovatie en biedt meer dan 10.000 referenties voor de auto-industrie, de industrie en de bouw. Dankzij zijn toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid is Facom een favoriete keuze van professionals in Europa.
Deze Facom inlay voor MODM.440-1XL maakt het mogelijk om een complete set metrische steekringsleutels van 6 tot 24 mm efficiënt op te bergen en te organiseren. Deze inlay is ontworpen om te worden geïntegreerd in het modulaire opbergsysteem van FACOM en past perfect in de gereedschapswagens van de CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series. Dankzij het ontwerp krijgt elk gereedschap een eigen, precies passend vak, wat verlies voorkomt en onmiddellijke herkenning vergemakkelijkt. De inlay garandeert een optimale fixatie van de sleutels, zelfs wanneer de wagen wordt verplaatst. Hij biedt een praktische oplossing om de organisatie in de werkplaats te optimaliseren, met een betere zichtbaarheid en snelle toegang tot de gereedschappen.
Specificaties:
• Compatibiliteit: FACOM MODM.440-1XL modulair systeem
• Compatibele wagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
• Compatibele gereedschappen: metrische steekringsleutels
• Aantal vakken: 17 stuks
• Compatibele maten: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is Facom een toonaangevende referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om zijn kwaliteit, duurzaamheid en innovatie en biedt meer dan 10.000 referenties voor de auto-industrie, de industrie en de bouw. Dankzij zijn toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid is Facom een favoriete keuze van professionals in Europa.
Sterke punten
• Maakt het eenvoudig om metrische steekringsleutels in een daarvoor bestemde ruimte op te bergen
• Optimaliseert de organisatie en overzichtelijkheid in de gereedschapswagen
• Vermindert het risico op verlies dankzij een op maat gemaakt vak voor elk gereedschap
• Bespaart tijd tijdens interventies dankzij een betere zichtbaarheid
• Compatibel met meerdere series gereedschapswagens van FACOM
• Optimaliseert de organisatie en overzichtelijkheid in de gereedschapswagen
• Vermindert het risico op verlies dankzij een op maat gemaakt vak voor elk gereedschap
• Bespaart tijd tijdens interventies dankzij een betere zichtbaarheid
• Compatibel met meerdere series gereedschapswagens van FACOM
Toepassingen
Deze inlay is ideaal voor industriële onderhoudsomgevingen, autoreparatiewerkplaatsen, technische diensten en interventies op locatie. Hij is met name bedoeld voor technici, monteurs en operators die vaak metrische steekringsleutels gebruiken en op zoek zijn naar een betrouwbare opbergoplossing die compatibel is met hun FACOM-wagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 17 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 188 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | diepgetrokken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,07 excl. BTW
/ stuk
€ 20,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen