Referenties
Nederman:30800410
Rubix:A0339003
Fabrikant:30800410
EAN:7320170029995


Technische samenvatting
| Kabellengte | 2 m |
|---|---|
| Type | nederman balancer 810 2.7 - 3.6 kg 30800410 |
Productdetails : NEDERMAN BALANCER 810 2.7 - 3.6 KG 30800410
Sterke punten
•Designed with safety-chain mounting point|•Convenient snap-type tool clip|•With clevis and pin shackle for quick and easy mounting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kabellengte | 2 m |
| Type | nederman balancer 810 2.7 - 3.6 kg 30800410 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,72 excl. BTW
/ stuk
€ 384,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen