Referenties
Red Rooster:ELF-3
Rubix:A0347937
Fabrikant:ELF-3
EAN:8717981116850

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 3 kg |
|---|---|
| Kabellengte | 2,5 m |
| Gewicht | 4,1 kg |
Productdetails : REDROOSTER VEERBALANCER 1.5-3KG 2.5M ELF-3
Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtsloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt. Toepassingen: - Overal waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden. - Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken. - Transport van onderdelen in een productielijn. - Bij serieproductie.
Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtsloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt. Toepassingen: - Overal waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden. - Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken. - Transport van onderdelen in een productielijn. - Bij serieproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3 kg |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Type | elf-3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,50 excl. BTW
/ stuk
€ 361,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen