Referenties
Red Rooster:TW-60
Rubix:A0347914
Fabrikant:TW-60
EAN:8717981106387

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 60 kg |
|---|---|
| Kabellengte | 1,5 m |
| Gewicht | 11,6 kg |
Productdetails : REDROOSTER VEERBALANCER 50-60 KG TW-60
Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtsloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt. Toepassingen: - Overal waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden. - Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken. - Transport van onderdelen in een productielijn. - Bij serieproductie.
Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtsloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt. Toepassingen: - Overal waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden. - Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken. - Transport van onderdelen in een productielijn. - Bij serieproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 60 kg |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Type | tw-60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,70 excl. BTW
/ stuk
€ 430,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen