REDROOSTER VEERBALANCER 0.5 - 1.5 KG RRI-9001/1
Standaard balancers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Red Rooster:RRI-9001/1
Rubix:25040012
EAN:8717981106516

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 1,5 kg |
|---|---|
| Kabellengte | 2 m |
| Gewicht | 0,5 kg |
Documenten
Productdetails : REDROOSTER VEERBALANCER 0.5 - 1.5 KG RRI-9001/1
Het gebruik van een veerbalancer vergemakkelijkt de werkzaamheden omdat de machines gewichtsloos worden gemaakt. De gebruiker raakt minder vermoeid, waardoor de productie toeneemt. Toepassingen: - Overal waar machines gewichtloos gebruikt moeten worden. - Bij het plaatsen/verwijderen/centreren van delen in frees-/draaibanken. - Transport van onderdelen in een productielijn. - Bij serieproductie.
Spring Balancer 0.5 -1.5 Kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1,5 kg |
| Kabellengte | 2 m |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Type | veerbalans |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,29 excl. BTW
/ stuk
€ 29,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden