Referenties
Festo:DADB-S1-25-S101-150
Rubix:05111986
Fabrikant:553425
EAN:4052568196981

Technische samenvatting
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 101 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-25-S101-150 553425
Vouwbalgkit DADB-S1-25-S101-150 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=29 mm, Grootte=25, Slagbereik=101 - 150 mm, Zuigerstangverlenging=47 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-25-S101-150 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, size=25, stroke range=101 - 150 mm, piston rod extension=47 mm, design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41,5 g |
| Diameter | 25 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 101 mm |
| Maximumlengte | 150 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,55 excl. BTW
/ stuk
€ 116,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen