Referenties
Festo:DADB-S1-32-S301-350
Rubix:05112014
Fabrikant:553451
EAN:4052568197094

Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 301 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-32-S301-350 553451
Vouwbalgkit DADB-S1-32-S301-350 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=38 mm, Grootte=32, Slagbereik=301 - 350 mm, Zuigerstangverlenging=113 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-32-S301-350 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=113 mm, Shape=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150,47 g |
| Diameter | 32 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 301 mm |
| Maximumlengte | 350 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,35 excl. BTW
/ stuk
€ 180,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen