Referenties
Festo:DADB-S1-12-S151-200
Rubix:05111960
Fabrikant:553397
EAN:4052568196912

Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 101 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-12-S151-200 553397
Vouwbalgkit DADB-S1-12-S151-200 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=22 mm, Grootte=12, Slagbereik=151 - 200 mm, Zuigerstangverlenging=59 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-12-S151-200 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=151 - 200 mm, Piston rod extension=59 mm, Design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Diameter | 12 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 101 mm |
| Maximumlengte | 200 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,24 excl. BTW
/ stuk
€ 107,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen